Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-44, 3TC44

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-44, 3TC44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY74030AP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209084636

Sonepar Artikelnummer

120225625

Hersteller Artikelnummer

3TY74030AP0

Hersteller Typ

3TY7403-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TY74030AP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.071 kg

    Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 230V 50Hz/AC 277V 60Hz Ersatz für 3TY4803-0AP0

    Die Magnetspule dient als Ersatz für verschiedene Schütze und ermöglicht eine zuverlässige Steuerung bei unterschiedlichen Spannungen.

    Technische Details:

    • Modell: 3TY4803-0AP0
    • Spannungsversorgung: AC 230V 50Hz / AC 277V 60Hz
    • Kompatibel mit: 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4, 3TB40...44, 3TC44, 3TH8

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Komponente.
    • Einfache Installation und Austauschbarkeit mit bisherigen Modellen.
    • Vielseitigkeit durch Kompatibilität mit mehreren Schütze-Modellen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie