Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-44, 3TC44

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-44, 3TC44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY74030AK2

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209089280

Sonepar Artikelnummer

120586923

Hersteller Artikelnummer

3TY74030AK2

Hersteller Typ

3TY7403-0AK2

Hersteller Artikel Nr.:

3TY74030AK2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.075 kg

    Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 120V 50/60Hz Ersatz für 3TY4803-0AK1

    Die Magnetspule dient als wichtiger Bestandteil zur Steuerung von Schützen in elektrischen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Modellnummer: 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4, 3TB40...44, 3TC44, 3TH8
    • Betriebsspannung: AC 120V
    • Frequenz: 50/60Hz
    • Ersetzt: 3TY4803-0AK1

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Verbessert die Zuverlässigkeit elektrischer Schaltvorgänge.
    • Die kompatiblen Modelle bieten Flexibilität für verschiedene Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie