Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-44, 3TC44

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40-44, 3TC44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY74030AL2

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209102651

Sonepar Artikelnummer

120586924

Hersteller Artikelnummer

3TY74030AL2

Hersteller Typ

3TY7403-0AL2

Hersteller Artikel Nr.:

3TY74030AL2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.072 kg

    Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 230V 50/60Hz Ersatz für 3TY4803-0AL1

    Die Magnetspule dient als Ersatzkomponente für verschiedene Schützmodelle, die mit AC 230V 50/60Hz betrieben werden.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 230V
    • Frequenz: 50/60Hz
    • Kompatible Modelle: 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4, 3TB40...44, 3TC44, 3TH8
    • Ersetzt: 3TY4803-0AL1

    Kunden Vorteile:

    • Verlässliche Leistung und Langlebigkeit für Schützbetreib
    • Einfacher Austausch und Installation
    • Kostengünstige Lösung für Wartungs- und Reparaturbedarf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie