Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW 7,5kW, AC110V, 120V, 60Hz für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW 7,5kW, AC110V, 120V, 60Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29245AK61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861442

Sonepar Artikelnummer

120473819

Hersteller Artikelnummer

3RT29245AK61

Hersteller Typ

3RT2924-5AK61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29245AK61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.077 kg

    Magnetspule

    Die Magnetspule ist eine zuverlässige Lösung für die Steuerung von Schützen, passend für verschiedene Spannungen und Frequenzen.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Kompatibel mit Schützen: 3RT2023-.A, 3RT2024-.A und 3RT2025-.A

    Kunden Vorteile:

    • Einfach: Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
    • Effizient: Optimiert die Steuerung von elektrischen Anlagen.
    • Immer aktuell: Teil des modernen SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie