Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW AC100V, 50/60Hz, 110V, 60Hz für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW AC100V, 50/60Hz, 110V, 60Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29245AG61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861411

Sonepar Artikelnummer

120473829

Hersteller Artikelnummer

3RT29245AG61

Hersteller Typ

3RT2924-5AG61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29245AG61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.074 kg

    Magnetspule

    Der SIRIUS Systembaukasten ist einfach, effizient und immer aktuell und dient als Magnetspule für Schütze 3RT2023-.A, 3RT2024-.A und 3RT2025-.A.

    Technische Details:

    • AC 100 V, 50/60 Hz / 110 V, 60 Hz
    • Kompatibel mit Schütze 3RT2023-.A, 3RT2024-.A und 3RT2025-.A

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Effizienter Betrieb für hohe Zuverlässigkeit
    • Aktuelle Technologie für moderne Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie