Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW AC110V für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW AC110V für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29245AG21

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861428

Sonepar Artikelnummer

120473817

Hersteller Artikelnummer

3RT29245AG21

Hersteller Typ

3RT2924-5AG21

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29245AG21

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.075 kg

    Magnetspule

    Die Magnetspule dient zur Steuerung von Schützen der Modelle 3RT2023-.A, 3RT2024-.A und 3RT2025-.A im SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Kompatibel mit Schützen: 3RT2023-.A, 3RT2024-.A, 3RT2025-.A

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch und Installation innerhalb des SIRIUS Systembaukastens.
    • Effiziente Steuerung von Lasten mit hoher Zuverlässigkeit.
    • Immer aktuell durch modernste Technik und Standards.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie