SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW AC208V, 60Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29245AM11
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 208 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209911925
Sonepar Artikelnummer
120583336
Hersteller Artikelnummer
3RT29245AM11
Hersteller Typ
3RT2924-5AM11
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29245AM11
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.100 kg
- Für Schütze 3RT2023-.A
- Für Schütze 3RT2024-.A
- Für Schütze 3RT2025-.A
- Betriebsspannung: AC 208 V
- Frequenz: 60 Hz
- Einfacher Austausch und Installation der Komponenten.
- Effiziente Nutzung durch ausgewählte Standardprodukte.
- Immer aktuelle Lösungen dank des SIRIUS Systembaukastens.
Magnetspule, AC 208 V, 60 Hz
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


