Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW AC208V für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW AC208V für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29245AM21

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 208 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861473

Sonepar Artikelnummer

120473821

Hersteller Artikelnummer

3RT29245AM21

Hersteller Typ

3RT2924-5AM21

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29245AM21

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

208 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

208 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.075 kg

    Magnetspule, AC 208 V, 50/60 Hz

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 208 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2023-.A, 3RT2024-.A und 3RT2025-.A

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Leistung und Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen.
    • Breite Kompatibilität mit verschiedenen Schützen für Flexibilität.
    • Aktuelle Technologie garantiert Effizienz und Sicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie