SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW AC230V, 50Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29245AP01
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209861251
Sonepar Artikelnummer
120473823
Hersteller Artikelnummer
3RT29245AP01
Hersteller Typ
3RT2924-5AP01
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29245AP01
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.076 kg
- Spannung: AC 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Kompatibel mit Schützen: 3RT2023-.A, 3RT2024-.A und 3RT2025-.A
- Optimale Anpassung an aktuelle Anforderungen.
- Erhöhte Effizienz durch durchdachte Systemlösungen.
- Einfaches und flexibles Systemdesign.
Magnetspule, AC 230 V, 50 Hz
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


