Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW AC400V, 50/60Hz, 440V, 60Hz für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW AC400V, 50/60Hz, 440V, 60Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29245AR61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861541

Sonepar Artikelnummer

120473832

Hersteller Artikelnummer

3RT29245AR61

Hersteller Typ

3RT2924-5AR61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29245AR61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.071 kg

    Magnetspule

    Die Magnetspule sorgt für die effektive Steuerung von Schützenausgängen in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 400 V, 50/60 Hz / 440 V, 60 Hz
    • Kompatible Schütze: 3RT2023-.A, 3RT2024-.A und 3RT2025-.A

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu integrieren und zu nutzen in bestehende Systeme.
    • Effizient im Betrieb mit optimierter Leistung.
    • Immer aktuell dank der Anpassungsfähigkeit des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie