SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW AC440V, 60Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29245AR11
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209861312
Sonepar Artikelnummer
120583339
Hersteller Artikelnummer
3RT29245AR11
Hersteller Typ
3RT2924-5AR11
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29245AR11
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
440 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.073 kg
- Typ: AC Magnetspule
- Nennspannung: 440 V
- Frequenz: 60 Hz
- Kompatibel mit: Schütze 3RT2023-.A, 3RT2024-.A und 3RT2025-.A
- Optimale Integration in den SIRIUS Systembaukasten.
- Robuste Leistung bei hoher Effizienz.
- Aktuelle Technologie für dauerhafte Zuverlässigkeit.
Magnetspule
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


