Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW AC48V, 50Hz für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW AC48V, 50Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29245AH01

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861237

Sonepar Artikelnummer

120473818

Hersteller Artikelnummer

3RT29245AH01

Hersteller Typ

3RT2924-5AH01

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29245AH01

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.078 kg

    Magnetspule

    Die Magnetspule mit AC 48 V und 50 Hz ist für Schütze 3RT2023-.A, 3RT2024-.A und 3RT2025-.A konzipiert und gehört zum SIRIUS Systembaukasten, der Einfachheit und Effizienz bietet.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 48 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Kompatibel mit Schützen: 3RT2023-.A, 3RT2024-.A und 3RT2025-.A
    • Teil des SIRIUS Systembaukastens

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einsatz durch Kompatibilität mit mehreren Schütze-Modellen
    • Effiziente Lösungen für verschiedene Anwendungen
    • Aktuelle Technologien für optimale Leistung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie