Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW AC600V, 60Hz für Motorschütze, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze 7,5kW AC600V, 60Hz für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29245AT61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 600 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861367

Sonepar Artikelnummer

120583340

Hersteller Artikelnummer

3RT29245AT61

Hersteller Typ

3RT2924-5AT61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29245AT61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.075 kg

    Magnetspule, AC 600 V, 60 Hz

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 600 V
    • Frequenz: 60 Hz
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2023-.A, 3RT2024-.A und 3RT2025-.A

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Effizienz durch modulare Systembauweise.
    • Aktuelle Technologie für optimale Leistung.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch breite Kompatibilität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie