Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, 100V50Hz/100-110V60Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, 100V50Hz/100-110V60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29345AG61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621002415

Sonepar Artikelnummer

120583380

Hersteller Artikelnummer

3RT29345AG61

Hersteller Typ

3RT2934-5AG61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29345AG61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.112 kg

    Magnetspule, 100 V, 50 Hz/ 100-110 V, 60 Hz für Schütze 3RT2.3.-.A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Produktspannung: 100 V, 50 Hz / 100-110 V, 60 Hz
    • Kompatibel mit: Schütze 3RT2.3.-.A
    • Modularer Aufbau für flexible Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Aktuelle Technologie für modernes Engineering

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie