Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 110V 50Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 110V 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29345AF01

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621002392

Sonepar Artikelnummer

120583378

Hersteller Artikelnummer

3RT29345AF01

Hersteller Typ

3RT2934-5AF01

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29345AF01

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.114 kg

    Magnetspule, AC 110 V, 50 Hz, für Schütze 3RT2.3.-.A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Kompatibel mit: Schütze 3RT2.3.-.A

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine platzsparende und flexible Anwendung in Steuerungssystemen.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit durch hochwertige Materialien.
    • Einfacher Austausch und Installation dank standardisierter Komponenten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie