Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 110V 50Hz/120V 60Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 110V 50Hz/120V 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29345AK61

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 0.114 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621002446

Sonepar Artikelnummer

120583383

Hersteller Artikelnummer

3RT29345AK61

Hersteller Typ

3RT2934-5AK61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29345AK61

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.114 kg

    Magnetspule, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, für Schütze 3RT2.3.-.A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Kompatibel mit: Schütze 3RT2.3.-.A

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Aufbau und Integration in bestehende Systeme
    • Effiziente Leistung für verschiedene Anwendungen
    • Aktuelle Technologie für zuverlässigen Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie