Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 200V50Hz/200-220V60Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 200V50Hz/200-220V60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29345AN61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621002484

Sonepar Artikelnummer

120583387

Hersteller Artikelnummer

3RT29345AN61

Hersteller Typ

3RT2934-5AN61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29345AN61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.119 kg

    Magnetspule, AC 200V, 50 Hz / 200-220 V, 60 Hz für Schütze 3RT2.3.-.A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 200V, 50 Hz / 200-220 V, 60 Hz
    • Kompatibilität: Für Schütze 3RT2.3.-.A

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit im Einsatz.
    • Modularer Aufbau ermöglicht einfache Anpassungen.
    • Ständige Aktualisierung des Produktangebots sorgt für modernste Technologie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie