Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 208V 50/60Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 208V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29345AM21

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 208 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621002460

Sonepar Artikelnummer

120583385

Hersteller Artikelnummer

3RT29345AM21

Hersteller Typ

3RT2934-5AM21

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29345AM21

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

208 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

208 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.120 kg

    Magnetspule, AC 208 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT2.3.-.A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 208 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Kompatibel mit Schützen der Reihe 3RT2.3.-.A

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen.
    • Effiziente und zuverlässige Leistung.
    • Immer aktuelle Features und Technologien.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie