Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 230V 50Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 230V 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29345AP01

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621002491

Sonepar Artikelnummer

120583388

Hersteller Artikelnummer

3RT29345AP01

Hersteller Typ

3RT2934-5AP01

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29345AP01

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.113 kg

    Magnetspule, AC 230 V, 50 Hz, für Schütze 3RT2.3.-.A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2.3.-.A

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Leistung und Zuverlässigkeit in Anwendungen.
    • Einfacher Austausch und Installation mit dem SIRIUS Systembaukasten.
    • Innovatives Design für aktuelle Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie