Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 24V 50Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 24V 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29345AB01

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621002354

Sonepar Artikelnummer

120583374

Hersteller Artikelnummer

3RT29345AB01

Hersteller Typ

3RT2934-5AB01

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29345AB01

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.115 kg

    Magnetspule, AC 24 V, 50 Hz, für Schütze 3RT2.3.-.A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Kompatibilität: geeignet für Schütze 3RT2.3.-.A

    Kunden Nutzen:

    • Ermöglicht zuverlässige Schaltvorgänge in der Automatisierungstechnik.
    • Verringert die Komplexität durch modulare Bauweise.
    • Stellt sicher, dass die Systeme stets auf dem neuesten Stand der Technik sind.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie