Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 400V50Hz/400-440V60Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 400V50Hz/400-440V60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29345AR61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621002514

Sonepar Artikelnummer

120583390

Hersteller Artikelnummer

3RT29345AR61

Hersteller Typ

3RT2934-5AR61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29345AR61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.116 kg

    Magnetspule

    Die Magnetspule ist ein entscheidendes Element im SIRIUS Systembaukasten, das eine zuverlässige Steuerung von Schützen ermöglicht.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 400V, 50 Hz / 400-440V, 60 Hz
    • Geeignet für Schütze: 3RT2.3.-.A

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu integrieren und zu nutzen für effektive Lösungen.
    • Effizient im Betrieb und für verschiedene Anwendungen ausgelegt.
    • Immer aktuell und kompatibel mit anderen Komponenten des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie