Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 480V 60Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 480V 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29345AV61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621002552

Sonepar Artikelnummer

120583394

Hersteller Artikelnummer

3RT29345AV61

Hersteller Typ

3RT2934-5AV61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29345AV61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.117 kg

    Magnetspule, AC 480 V, 60 Hz, für Schütze 3RT2.3.-.A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 480 V
    • Frequenz: 60 Hz
    • Kompatibel mit: Schütze 3RT2.3.-.A

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Integration in den SIRIUS Systembaukasten.
    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit im Betrieb.
    • Moderne Technologie für aktuelle Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie