Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 48V 50Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC 48V 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29345AH01

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621002422

Sonepar Artikelnummer

120583381

Hersteller Artikelnummer

3RT29345AH01

Hersteller Typ

3RT2934-5AH01

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29345AH01

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.119 kg

    Magnetspule, AC 48 V, 50 Hz, für Schütze 3RT2.3.-.A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Daten:

    • Stromversorgung: AC 48 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Kompatibel mit: Schützen 3RT2.3.-.A

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht einfache und effiziente Anwendungen.
    • Teil des flexiblen SIRIUS Systembaukastens.
    • Sorgt für aktuelle und zuverlässige Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie