SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC/DC 175-280V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29345NP31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 280 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621002606
Sonepar Artikelnummer
120583399
Hersteller Artikelnummer
3RT29345NP31
Hersteller Typ
3RT2934-5NP31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29345NP31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.270 kg
- Spannungsbereich: 175-280 V AC/DC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.3.-.N
- Einfach zu integrieren in bestehende Systeme
- Effiziente Leistung für zuverlässigen Betrieb
- Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
Magnetspule, AC/DC 175-280 V, 50/60 Hz
Mit integriertem Varistor, für Schütze 3RT2.3.-.N - einfach, effizient, immer aktuell.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


