SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC/DC 20-33V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29345NB31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 33 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621002569
Sonepar Artikelnummer
120583395
Hersteller Artikelnummer
3RT29345NB31
Hersteller Typ
3RT2934-5NB31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29345NB31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
33 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.267 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 20-33 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor
- Optimiert für Schütze 3RT2.3.-.N
- Hohe Effizienz bei der Steuerung von industriellen Anwendungen
- Reduzierte Wartungskosten durch integrierte Schutzmechanismen
- Kompatibilität mit dem SIRIUS Systembaukasten für einfache Integration
Magnetspule, AC/DC 20-33 V, 50/60 Hz, mit integriertem Varistor, für Schütze 3RT2.3.-.N
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


