SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC/DC 48-80V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29345NE31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 80 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 80 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 80 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621002583
Sonepar Artikelnummer
120583397
Hersteller Artikelnummer
3RT29345NE31
Hersteller Typ
3RT2934-5NE31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29345NE31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
80 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
80 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
80 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.275 kg
- Spannungsbereich: 48-80 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.3.-.N
- Einfacher Einsatz und Installation
- Effiziente Leistung und Zuverlässigkeit
- Aktuelle Technologie für verbesserte Sicherheit
Magnetspule, AC/DC 48-80 V, 50/60 Hz
Der SIRIUS Systembaukasten bietet eine einfache, effiziente und stets aktuelle Lösung mit integrierter Varistor-Technologie für Schütze 3RT2.3.-.N.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


