SIEMENS - Magnetspule für Schütze S2, AC/DC 84-155V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29345NF31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 155 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 155 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 155 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621002590
Sonepar Artikelnummer
120583398
Hersteller Artikelnummer
3RT29345NF31
Hersteller Typ
3RT2934-5NF31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29345NF31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
155 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
155 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
155 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.261 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 84-155 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.3.-.N
- Erhöhte Betriebssicherheit durch integrierten Varistor.
- Flexibilität durch Unterstützung von AC und DC Spannungen.
- Einfacher Austausch und Installation innerhalb des SIRIUS Systems.
Magnetspule, AC/DC 84-155 V,50/60 Hz, mit integriertem Varistor, für Schütze 3RT2.3.-.N
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


