Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, 100 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz .

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, 100 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz .

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29445AG61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621046068

Sonepar Artikelnummer

120583423

Hersteller Artikelnummer

3RT29445AG61

Hersteller Typ

3RT2944-5AG61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29445AG61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.156 kg

    Magnetspule, 100 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz, für Schütze 3RT2.4.-.A

    Einfache, effiziente und immer aktuelle Lösung im SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: 100 V oder 110 V
    • Frequenz: 50 Hz oder 60 Hz
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2.4.-.A

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert die Integration in bestehende Systeme.
    • Erhöht die Energieeffizienz durch optimierte Leistung.
    • Bietet eine flexible Anpassung an verschiedene Spannungs- und Frequenzanforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie