Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 110 V, 50 / 60 Hz,

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 110 V, 50 / 60 Hz,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29445AG21

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621046051

Sonepar Artikelnummer

120583422

Hersteller Artikelnummer

3RT29445AG21

Hersteller Typ

3RT2944-5AG21

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29445AG21

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.164 kg

    Magnetspule, AC 110 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT2.4.-.A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Kompatibilität: Für Schütze 3RT2.4.-.A

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungsszenarien.
    • Erhöhte Effizienz durch moderne Baukastentechnologie.
    • Langfristige Verfügbarkeit und Unterstützung durch Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie