Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz,

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29445AK61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621046099

Sonepar Artikelnummer

120583426

Hersteller Artikelnummer

3RT29445AK61

Hersteller Typ

3RT2944-5AK61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29445AK61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.158 kg

    Magnetspule, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2.4.-.A
    • Teil des SIRIUS Systembaukastens

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit im Betrieb
    • Einfacher Austausch und Installation
    • Aktuelle Technologie für moderne Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie