Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 200V, 50 Hz / 220V, 60 Hz .

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 200V, 50 Hz / 220V, 60 Hz .

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29445AN61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621046129

Sonepar Artikelnummer

120583429

Hersteller Artikelnummer

3RT29445AN61

Hersteller Typ

3RT2944-5AN61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29445AN61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.164 kg

    Magnetspule

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 200V, 50 Hz / 220V, 60 Hz
    • Verwendung für Schütze: 3RT2.4.-.A

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Hochgradige Effizienz durch optimierte Leistung.
    • Immer aktuell dank modernster Technologie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie