Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz,

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29445AP61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621046143

Sonepar Artikelnummer

120583431

Hersteller Artikelnummer

3RT29445AP61

Hersteller Typ

3RT2944-5AP61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29445AP61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.160 kg

    Magnetspule, AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, für Schütze 3RT2.4.-.A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
    • Kompatibel mit Schützen: 3RT2.4.-.A
    • Bauartigen Spezifikationen: SIRIUS Systembaukasten

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu integrieren und zu verwenden.
    • Optimierte Effizienz für verschiedene Anwendungen.
    • Aktuelle Technologie, die den neuesten Standards entspricht.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie