Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 24 V, 50 / 60 Hz,

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 24 V, 50 / 60 Hz,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29445AC21

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621046013

Sonepar Artikelnummer

120583418

Hersteller Artikelnummer

3RT29445AC21

Hersteller Typ

3RT2944-5AC21

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29445AC21

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.158 kg

    Magnetspule

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Für: Schütze 3RT2.4.-.A

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Energieeffizienz bei der Anwendung.
    • Einfache Integration in die SIRIUS Systembaukasten-Lösungen.
    • Moderne Technik gewährleistet eine langfristige Verfügbarkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie