Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 42 V, 50 Hz,

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 42 V, 50 Hz,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29445AD01

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621046020

Sonepar Artikelnummer

120583419

Hersteller Artikelnummer

3RT29445AD01

Hersteller Typ

3RT2944-5AD01

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29445AD01

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.167 kg

    Magnetspule, AC 42 V, 50 Hz, für Schütze 3RT2.4.-.A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 42 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Kompatibel mit Schütz: 3RT2.4.-.A

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau für flexible Anwendungen
    • Energieeffiziente Lösungen für verschiedene Anforderungen
    • Aktuelle Technologie für zuverlässigen Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie