Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 48 V, 50 / 60 Hz,

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 48 V, 50 / 60 Hz,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29445AH21

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621046082

Sonepar Artikelnummer

120583425

Hersteller Artikelnummer

3RT29445AH21

Hersteller Typ

3RT2944-5AH21

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29445AH21

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.159 kg

    Magnetspule, AC 48 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT2.4.-.A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 48 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Kompatibel mit Schütz 3RT2.4.-.A

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch und Integration in bestehende Systeme.
    • Effiziente und zuverlässige Leistung für industrielle Anwendungen.
    • Immer aktuelle Technologie für höchste Betriebssicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie