Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 48 V, 50 Hz,

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 48 V, 50 Hz,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29445AH01

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621046075

Sonepar Artikelnummer

120583424

Hersteller Artikelnummer

3RT29445AH01

Hersteller Typ

3RT2944-5AH01

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29445AH01

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.160 kg

    Magnetspule, AC 48 V, 50 Hz, für Schütze 3RT2.4.-.A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 48 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Kompatibel mit Schützen: 3RT2.4.-.A

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht zuverlässige Schaltvorgänge in industriellen Anwendungen.
    • Einfach zu integrieren dank des SIRIUS Systembaukastens.
    • Hohe Effizienz und aktuelle Technologie garantieren Langlebigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie