Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 600 V, 60 Hz,

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC 600 V, 60 Hz,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29445AT61

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 600 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621046167

Sonepar Artikelnummer

120583433

Hersteller Artikelnummer

3RT29445AT61

Hersteller Typ

3RT2944-5AT61

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29445AT61

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.155 kg

    Magnetspule, AC 600 V, 60 Hz, für Schütze 3RT2.4.-.A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 600 V
    • Frequenz: 60 Hz
    • Kompatibel mit: Schütze 3RT2.4.-.A

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und effiziente Steuerung.
    • Teil des aktuellen SIRIUS Systembaukastens, der stets auf dem neuesten Stand ist.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie