SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC / DC 175 ... 280 V, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29445NP31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 280 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621046235
Sonepar Artikelnummer
120583440
Hersteller Artikelnummer
3RT29445NP31
Hersteller Typ
3RT2944-5NP31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29445NP31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.279 kg
- Betriebsbereich: AC/DC 175-280 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor für Spannungsschutz
- Geeignet für Schütze 3RT2.4.-.N
- Erhöhte Effizienz durch integrierte Schutztechnologie
- Zuverlässige Leistung in verschiedenen Betriebsbereichen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Aktuelle Technologie für optimale Leistung
Magnetspule, AC/DC 175-280 V, 50/60 Hz, mit integriertem Varistor, für Schütze 3RT2.4.-.N
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


