Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC / DC 20 .. 33 V, mit Varistor

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC / DC 20 .. 33 V, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29445NB31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621046198

Sonepar Artikelnummer

120583436

Hersteller Artikelnummer

3RT29445NB31

Hersteller Typ

3RT2944-5NB31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29445NB31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

33 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.292 kg

    Magnetspule, AC/DC 20-33 V

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: AC/DC 20-33 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Für Schütze 3RT2.4.-.N

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz für zuverlässige Leistung.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Aktuelle Technologien für nachhaltigen Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie