SIEMENS - Magnetspule für Schütze S3, AC / DC 30 ... 42 V, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29445ND31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 42 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621046204
Sonepar Artikelnummer
120583437
Hersteller Artikelnummer
3RT29445ND31
Hersteller Typ
3RT2944-5ND31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29445ND31
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
42 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
42 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
42 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.280 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 30-42 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.4.-.N
- Optimale Anpassungsfähigkeit durch breiten Spannungsbereich
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Magnetspule, AC/DC 30-42 V, 50/60 Hz
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


