Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TB44, 3TC44, DC230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TB44, 3TC44, DC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY64430BP4

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209142008

Sonepar Artikelnummer

120586893

Hersteller Artikelnummer

3TY64430BP4

Hersteller Typ

3TY6443-0BP4

Hersteller Artikel Nr.:

3TY64430BP4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.322 kg

Magnetspule für Schütz 3TB44, 3TC44, DC 230V

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie