SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TB47, 3TB48, 3TC48, DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY64830BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209058606
Sonepar Artikelnummer
120225589
Hersteller Artikelnummer
3TY64830BF4
Hersteller Typ
3TY6483-0BF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TY64830BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.089 kg
- Modellnummer: 3TB47, 3TB48, 3TC48
- Spannung: DC 110V
- Typ: Magnetspule
- Zuverlässige und präzise Steuerung von Schützen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit
Magnetspule für Schütz 3TB47, 3TB48, 3TC48, DC 110V
Die Magnetspule dient als zentraler Bestandteil für die Steuerung von Schützen, um elektrische Verbindungen zuverlässig zu schließen oder zu öffnen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


