SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TB47, 3TB48, 3TC48, DC125V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY64830BG4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209080089
Sonepar Artikelnummer
120586901
Hersteller Artikelnummer
3TY64830BG4
Hersteller Typ
3TY6483-0BG4
Hersteller Artikel Nr.:
3TY64830BG4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.988 kg
- Kompatibel mit Schütz 3TB47, 3TB48, 3TC48
- Betreibungsspannung: DC 125V
- Ermöglicht zuverlässige Steuerung von elektrischen Lasten
- Hohe Betriebssicherheit und Langlebigkeit
Magnetspule für Schütz 3TB47, 3TB48, 3TC48, DC 125V
Die Magnetspule ist für die Verwendung mit Schutzschaltern 3TB47, 3TB48 und 3TC48 und arbeitet mit einer Gleichspannung von 125V.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


