SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TB47, 3TB48, 3TC48, DC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY64830BM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209058613
Sonepar Artikelnummer
120586902
Hersteller Artikelnummer
3TY64830BM4
Hersteller Typ
3TY6483-0BM4
Hersteller Artikel Nr.:
3TY64830BM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.008 kg
- Modellnummer: 3TB47, 3TB48, 3TC48
- Spannung: DC 220V
- Typ: Magnetspule
- Stabile und zuverlässige Steuerung von Schützen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Lebensdauer und niedriger Wartungsaufwand.
Magnetspule für Schütz 3TB47, 3TB48, 3TC48, DC 220V
Die Magnetspule dient zur Steuerung von Schützen und bietet eine zuverlässige Leistung bei DC 220V.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


