SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TB47, 3TB48, 3TC48, DC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY64830BP4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209219588
Sonepar Artikelnummer
120586903
Hersteller Artikelnummer
3TY64830BP4
Hersteller Typ
3TY6483-0BP4
Hersteller Artikel Nr.:
3TY64830BP4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.100 kg
- Modellnummer: 3TB47, 3TB48, 3TC48
- Typ: Magnetspule
- Betriebsspannung: DC 230V
- Hohe Zuverlässigkeit in zahlreichen Anwendungen.
- Einfache Installation und Wartung.
- Optimierte Leistung für eine verbesserte Steuerung.
Magnetspule für Schütz 3TB47, 3TB48, 3TC48, DC 230V
Die Magnetspule ist für den Einsatz in verschiedenen Schützen konzipiert und bietet zuverlässige Steuerungselemente mit einer Spannung von DC 230V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


