SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TB47, 3TB48, 3TC48, DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY64830BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209058583
Sonepar Artikelnummer
120225588
Hersteller Artikelnummer
3TY64830BB4
Hersteller Typ
3TY6483-0BB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TY64830BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.061 kg
- Modell: 3TB47, 3TB48, 3TC48
- Betriebsspannung: DC 24V
- Typ: Magnetspule
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme
- Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- Optimale Steuerung von elektrischen Schützen
Magnetspule für Schütz 3TB47, 3TB48, 3TC48, DC 24V
Die Magnetspule ist eine essentielle Komponente zur Steuerung von Schützen in elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


