SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TB47, 3TB48, 3TC48, DC48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY64830BW4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209058620
Sonepar Artikelnummer
120586904
Hersteller Artikelnummer
3TY64830BW4
Hersteller Typ
3TY6483-0BW4
Hersteller Artikel Nr.:
3TY64830BW4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.065 kg
- Typ: Magnetspule
- Kompatibel mit Schützen 3TB47, 3TB48, 3TC48
- Spannungsart: Gleichspannung (DC)
- Spannung: 48V
- Ermöglicht zuverlässige Schaltvorgänge in elektrischen Anlagen.
- Einfacher Einbau und Austausch dank standardisierter Bauform.
- Optimale Leistungssicherheit bei korrekter Spezifikation.
Magnetspule für Schütz 3TB47, 3TB48, 3TC48, DC 48V
Die Magnetspule dient zur Betätigung von Schützen der Typen 3TB47, 3TB48 und 3TC48 mit einer Gleichspannung von 48V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


