SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TB47, 3TB48, 3TC48, DC60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY64830BE4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209058590
Sonepar Artikelnummer
120586900
Hersteller Artikelnummer
3TY64830BE4
Hersteller Typ
3TY6483-0BE4
Hersteller Artikel Nr.:
3TY64830BE4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.053 kg
- Typ: Magnetspule
- Kompatibel mit: 3TB47, 3TB48, 3TC48
- Spannung: DC 60V
- Ermöglicht zuverlässige und präzise Steuerung der Schützfunktionen.
- Einfache Installation und Wartung.
Magnetspule für Schütz 3TB47, 3TB48, 3TC48, DC 60V
Die Magnetspule dient zur Steuerung von Schützen der Serien 3TB47, 3TB48 und 3TC48 mit einer Gleichspannung von 60V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


