Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TC44 mit Vorwiderstand ohne Varistor DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TC44 mit Vorwiderstand ohne Varistor DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY64430LB4

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209511750

Sonepar Artikelnummer

120586895

Hersteller Artikelnummer

3TY64430LB4

Hersteller Typ

3TY6443-0LB4

Hersteller Artikel Nr.:

3TY64430LB4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.364 kg

Magnetspule für Schütze 3TC44 mit Vorwiderstand ohne Varistor DC 24V

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie