Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TC48, AC230/220V 50Hz, 276/264V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TC48, AC230/220V 50Hz, 276/264V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY64830AP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209140172

Sonepar Artikelnummer

120225587

Hersteller Artikelnummer

3TY64830AP0

Hersteller Typ

3TY6483-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TY64830AP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.233 kg

    Magnetspule für Schütz 3TC48, AC 230/220V 50Hz, 276/264V 60Hz

    Die Magnetspule für Schütz 3TC48 ist designed, um zuverlässige Steuerungslösungen in elektrischen Systemen zu bieten.

    Technische Details:

    • Typ: Magnetspule
    • Modell: 3TC48
    • Spannungsversorgung: AC 230/220V bei 50Hz
    • Spannungsversorgung: 276/264V bei 60Hz

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit für Sicherheitsanwendungen.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Vielseitige Spannungsoptionen für unterschiedliche Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie